Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Size X-Small Junior 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Size X-Small Junior 500g
Size X-Small Junior 500g
Artikel-Nr.:
     400-1762460
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     10000
EAN/GTIN:
     3182550793568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung

Size X-Small Junior 500g


Geeignet für Welpen bis zum 10. Monat.

Eine exklusive Nährstoffzusammenstellung kann helfen, die Verdauungssicherheit (L.I.P.-Proteine) zu erhöhen und eine ausgeglichene Darmflora (Präbiotika) zu unterstützen. Bei Welpen sehr kleiner Hunde können typischerweise Verstopfungserscheinungen öfter auftreten. Eine erhöhte Zufuhr an löslichen Fasern (u.a. Psyllium) kann helfen, die Verdauungssicherheit zu erhöhen und kann zu einer verbesserten Stuhlqualität beitragen. 

- Kann dazu beitragen, den erhöhten Energiebedarf von Welpen sehr kleiner Hunde innerhalb der Wachstumsphase zu decken. Durch höchste Akzeptanz auch für wählerische Welpen geeignet. 
- Kann helfen, Zahnbelag entgegenzuwirken. Natriumtriphosphate fangen im Speichel enthaltenes Kalzium ab, das somit für die Zahnsteinbildung nicht mehr zur Verfügung steht. 
- Ein spezieller Komplex (patentierte Formel) aus Antioxidanzien und Präbiotika trägt zum Aufbau der natürlichen Abwehrkräfte des Welpen bei.

ZUSAMMENSETZUNG: 
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Mais, Tierfett,
Pflanzenproteinisolat*, Maiskleberfutter, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Psyllium (Flohsamen und
Hüllen) (1 %), Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
ZUSATZSTOFF E (pro kg): 
Vitamin A: 21.800 IE, Vitamin D3: 1.000 IE, E1
(Eisen): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Technologische Zusatzstoffe:
Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCH E BESTANDTEILE: 
Protein: 31 % - Fettgehalt: 20 % - Rohasche: 7,1 % - Rohfaser: 1,5 %.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



500g




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,515 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 7,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.