Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtlauföl Special Tec F 5W-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtlauföl Special Tec F 5W-30
Leichtlauföl Special Tec F 5W-30
Artikel-Nr.:
     400-1761845
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3853
EAN/GTIN:
     4100420038532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Leichtlauföl Special Tec F 5W-30


Leichtlauf-Motorenöl auf Basis Synthese Technologie, welches sicher Ablagerungen verhindert, über eine extreme Scherstabilität verfügt, die Reibungsverluste im Motor senkt und hervorragend vor Verschleiß schützt. Optimal für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Mehrventiltechnik, Valvetronic, Abgasturboaufladung sowie mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) oder Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.




Größe 5



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,654 kg
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Getriebeöl, Liqui Moly, Special Tec, Leichtlauföl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 53,20*
1
€ 4,00*
ab € 44,10*
€ 57,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,18*
€ 57,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,26*
€ 58,44*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.