Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit TX Abtrieb 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit TX Abtrieb 1/4 Zoll
Bit TX Abtrieb 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     400-1750548
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     6142320080
EAN/GTIN:
     4009155748863
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4

Bit TX Abtrieb 1/4 Zoll



- Gewicht: 0,03 kg, - Länge: 25, - Material: Stahl S2, - Produktart: Bit
5 Stück
Abtrieb TX10
Menge 5 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Material:
Stahl S2
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.