| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1748491 Herst.-Nr.: 6207017212 EAN/GTIN: 4317784151993 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M10 A2 E-NORMpro 100 Stück DIN 934, 6-kant-Muttern, Edelstahl A2 •mmax. /* nach ISO 4032 •Schlüsselweite nach ISO - Farbe: Sechskantmutter, - Gewindedurchmesser: M10, - Material: Edelstahl A2, - Norm: DIN 934, - Schlüsselweite: 17/16mm, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | Sechskantmutter | Gewicht: | 0,01 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, sechskantmutter din 934 nach ad-/trd-regelwerk, DIN934, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, D934, 00934.920, Sechskantmuttern, Edelstahl, M10, AM934100, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, Mutter, (Sechskantmutter), DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0482* | € 0,07* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0848* | € 0,1212* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0876* | € 0,1245* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0918* | € 0,1298* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|