Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 PU-Rundschnüre 25mm/1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
100 PU-Rundschnüre 25mm/1m
100 PU-Rundschnüre 25mm/1m
Artikel-Nr.:
     400-1748221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163191636
EAN/GTIN:
     4332163191636
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Dichtungsrundschnur

100 PU-Rundschnüre 25mm/1m


PU-Rundschnur

Eigenschaften:
•Meterware
•Offenzelliger Polyurethanschaum
Zulassung/Norm: DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0.
Technische Daten:
•Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
- Farbe: grau
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, pe rundschnur, rundschnur, rundschnur grau, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, PU-Rundschnur, Dichtungsschnur, Instandhaltungsprodukt, Rundschnüre, PU-Rundschnüre, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
1 Tag
100
100
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
100
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
Lager 400
100
100
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
1 Meter enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,0004* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.