| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1748109 Herst.-Nr.: 4317784389747 EAN/GTIN: 4317784389747 |
| | | |
|
| | |
| Rasenmäheröl 600 ml 4-Takt Motor Rasenmäheröl •Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 30 •Besteht aus ausgesuchten Grundölraffinaten •Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden, dispergierenden, verschleißschützenden, antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften •Für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren, die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen •Dichte bei 15 °C: 880 kg/m³ EN ISO 12 185 •Viskosität bei 40 °C: 95 mm²/s DIN 51562 •Viskosität bei 100 °C: 11 mm²/s DIN 51562 •Viskositätsindex: 110 ISO 2909 - Inhalt: 600 ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Spezialöl, Wartungsprodukt, Lebensmittelöl, Instanhaltungsprodukt, Kettensägeöl, Sezial-Druckluftöl, Rasenmäheröl, Öle, E-Coll-Rasenmäheröl, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,93* | € 5,76* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,40* | € 7,18* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,52* | € 7,77* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 600 Milliliter (ab € 0,01379* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|