Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben Innensechsrund Teilgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben Innensechsrund Teilgewinde
Spanplattenschrauben Innensechsrund Teilgewinde
Artikel-Nr.:
     400-1747874
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784351287
EAN/GTIN:
     4317784351287
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkfrästaschen...

Spanplattenschrauben Innensechsrund Teilgewinde


Spanplattenschraube, gelb

•Verzinkt, gelb passiviert
•Senkkopf (Doppelkopf) mit Innen-6-rund-Antrieb
•Teilgewinde

Hinweis:
Ø 8,0 und 10,0 mm -> siehe Rubrik Holzbauschrauben.

Lieferung: In Kleinpakete.
- Aufnahme/Antrieb: Innensechsrund, - Farbe: gelb, - Gesamtlänge: 30mm, - Gewinde: Teilgewinde, - Kopfform: Senkkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück
Abmessung 3,5 x 50/30mm
Gewindetyp Teilgewinde
Farbe gelb
Abpackung 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,002 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, verzinkt, gelb, Torx, ISR, T-Antrieb, Innensechsrund, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53000
100
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0243*
5 Tage
45050
100
€ 4,79*
ab € 0,0166*
€ 0,025*
1 Tag
53000
100
€ 8,50*
ab € 0,0187*
€ 0,0278*
2 Tage
525
100
€ 6,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
Lager 400
53000
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.