Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 M16x 55 8.8 verzinkt E-NORMpro 50 Stüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 M16x 55 8.8 verzinkt E-NORMpro 50 Stüc
Sechskantschraube DIN 933 M16x 55 8.8 verzinkt E-NORMpro 50 Stüc
Artikel-Nr.:
     400-1747862
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207014534
EAN/GTIN:
     4317784351157
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube DIN 933 M16x 55 8.8 verzinkt E-NORMpro 50 Stüc


DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
- Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 55mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M16, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück
25 Stück
Abmessung 16 x 55mm
Material galvanisch verzinkt


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 8.8 m 16 x 55 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, DIN933, Stahlschrauben, Sechskantschraube, DIN, 933, M16x55, AM9331655, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2380
25
€ 4,79*
ab € 0,4327*
€ 0,4327*
6 Tage
2800
25
€ 4,95*
ab € 0,3207*
€ 0,4907*
2 Tage
2800
25
€ 8,50*
ab € 0,3664*
€ 0,5664*
100
€ 4,80*
ab € 0,5739*
€ 0,7539*
Lager 400
2800
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.