| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1747858 Herst.-Nr.: 6207014393 EAN/GTIN: 4317784351102 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 M 8x 75 8.8 verzinkt E-NORMpro 100 Stü DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 75mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M8, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Abmessung 8 x 75mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,029 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, AM933875, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Schaftschrauben, Sechskantschraube, M8x75, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0793* | € 0,1132* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0813* | € 0,1156* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1034* | € 0,1454* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1298* | € 0,1798* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,75* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|