Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 8.8 verzinkt E-NORMpro 200 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 8.8 verzinkt E-NORMpro 200 Stü
Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 8.8 verzinkt E-NORMpro 200 Stü
Artikel-Nr.:
     400-1747856
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207014321
EAN/GTIN:
     4317784351089
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 8.8 verzinkt E-NORMpro 200 Stü


DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
- Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 40mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M5, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 200 Stück
200 Stück
Abmessung 5 x 40mm
Material galvanisch verzinkt


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, DIN933, Stahlschrauben, Sechskantschraube, DIN, 933, AM933540, M5x40, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0197*
€ 0,0295*
2 Tage
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,0219*
€ 0,0326*
8 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0253*
€ 0,0374*
200
€ 9,80*
ab € 0,0347*
€ 0,0506*
Lager 400
1600
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.