| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746758 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784182430 EAN/GTIN: 4317784182430 |
| |
|
| | |
| Bauschraube Mu zn M12x500 10 Stück Bauschrauben, mit Mutter, verzinkt, Vollschaft •Mit CE-Kennzeichnung - Gesamtlänge: 500mm, - Gewindeausführung: M12, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück 25 Stück Abmessung 12 x 500mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din601 m12, din 601, din601 blau verzinkt, mit, Mutter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,76* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 34,05* | € 43,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,9175* | € 43,7975* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,05* | € 48,99* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,09* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|