Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP E-NORMpro 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP E-NORMpro 25 Stück
Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP E-NORMpro 25 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1746447
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207017324
EAN/GTIN:
     4317784154185
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP E-NORMpro 25 Stück


DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.
- Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M16, - Material: verzinkt, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 25 Stück
25 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Sicherungsmutter
Gewicht:
0,032 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m 16 galv. verzinkt, din 985, din 985 m16, Mutter, DIN, 985, (Sicherungsmutter), Sicherungsmutter, Sechskantmutter, Stoppmutter, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1750
25
€ 4,95*
ab € 0,1275*
€ 0,1975*
5 Tage
1488
25
€ 4,79*
ab € 0,134*
€ 0,206*
1 Tag
1725
25
€ 8,50*
ab € 0,1464*
€ 0,2264*
100
€ 4,80*
ab € 0,2378*
€ 0,3178*
Lager 400
1750
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.