| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746229 Herst.-Nr.: 4317784150019 EAN/GTIN: 4317784150019 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 M16x110 8.8 zn E-NORMpro 25 Stück DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt - Gesamtlänge: 110mm, - Gewindeausführung: M16, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück 25 Stück Abmessung 16 x 110mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,199 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16 x 110 din931 8.8, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, M16x110, D931, Maschinenschrauben, 110, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, AM93116110, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, M16, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,6597* | € 0,9397* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6599* | € 0,9399* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,7544* | € 1,0744* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,19* | € 1,47* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|