Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett II 1kg graphitiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfett II 1kg graphitiert
Mehrzweckfett II 1kg graphitiert
Artikel-Nr.:
     400-1745577
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015684
EAN/GTIN:
     4317784015684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
mehrzweckfett e-coll 1kg
mehrzweckfett 1 kg

Mehrzweckfett II 1kg graphitiert


Mehrzweckfett II, graphitiert

•Mit Kolloidgraphit
•Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet
•Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
•Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen
•Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen
•Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
•Landmaschinen, Baugeräte, Bagger
•LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
•Aufzüge
•Ladegeräte, Transportbänder
•Wasserpumpen
•Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift
•Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C
•Tropfpunkt +180 °C
•Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
•Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30
•Silikon-, säure- und harzfrei
- Inhalt: 1 kg
1 Stück
Ausführung 1-kg-Dose



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,19 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckfett, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, QR4030114, Coll, E-Coll-Mehrzweckfett, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Instanhaltungsprodukt, Fett, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 16,22*
3 Tage
12
10
€ 4,90*
ab € 13,01*
€ 16,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 16,62*
9 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 17,16*
Lager 400
10
10
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01759* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.