Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 4,7mm (3/16") 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 4,7mm (3/16") 100 Stück
Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 4,7mm (3/16") 100 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1745468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784002967
EAN/GTIN:
     4317784002967
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Pressklemmen
pressklemmen

Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 4,7mm (3/16") 100 Stück


Sicherheits-Drahtseilklemme, ähnlich EN 13411-5 (ehemals DIN 1142), galvanisch verzinkt/gelb chromatiert

Hinweis:
Lt. Fachausschuss „Metall- und Oberflächenbehandlung, Hannover“ sind zur Herstellung von Seilendverbindungen mit Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) ab sofort folgende Änderungen der Handhabung zu beachten. Siehe aktuelle Tabelle:
Umrechnung in kg: 1 kg = 9,81 Newton.

Seil-ØErforderlichesErforderliche ZugkraftErforderliche Anzahl
Anziehmomentim Bügelgewindeder Drahtseilkemmen
N·mN
52,202,3005
6,53,853,2005
86,60 4,7006
109,907,1006
1336,3015,4006
1653,9021,0006
1974,4728,9006

Hinweis: Anschlagseile mit Drahtseilklemmen DIN 1142 sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen.
Erforderliches Anziehmoment: 2,20 N/m;
erforderliche Zugkraft im Bügelgewinde: 2,300 N;
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen: 5.

100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Drahtseilklemme, ähnlich, 13411-5, DIN, 1142, (ehemals), Sicherheits, Drahtseilklemme, 13411, (ähnlich), Sicherheits-Drahtseilklemme ähnlich EN 13411-5, EN 13411-5 (ähnlich) Sicherheits-Drahtseilklemme, DIN 1142 (ehemals) Sicherheits-Drahtseilklemme, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3825
100
€ 4,79*
ab € 0,1181*
€ 0,1661*
100
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,169*
7 Tage
4500
100
€ 4,95*
ab € 0,1236*
€ 0,1716*
4 Tage
4500
100
€ 4,30*
ab € 0,2093*
€ 0,2839*
Lager 400
4500
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.