Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walkisoft-Putzvliestuch 30X38cm 600Stck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Walkisoft-Putzvliestuch 30X38cm 600Stck
Walkisoft-Putzvliestuch 30X38cm 600Stck
Artikel-Nr.:
     400-1745270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030584170604
EAN/GTIN:
     4030584170604
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Walkisoft-Putzvliestuch 30X38cm 600Stck


Putztuch Walkisoft

•Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch
•Bedenkenlos im Lebensmittelbereich einsetzbar
•Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark
•Material: 85 % Zellstoff, 15 % Ethylen-Vinylacetat
- Breite: 30, - Farbe: weiß, - Länge: 38





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
4,88 kg
Länge:
38
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Vlies-Tuch, Vliestuch, papier-wischtücher weiß, vliestuch, Tuch, Vlies-Putztücher, Walkisofttuch, Reinigungstuch, QR4030183, Abroller, Putzpapier-Abroller, für, Reinigungsmittel, Wartungs-Produkt, Putzpapier-Rollen, Papierabroller, Putzvliesrolle, Putztücher, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 88,58*
5 Tage
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 88,59*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 89,02*
2 Tage
37
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 93,11*
Lager 400
37
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 86,69*
€ 112,34*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 112,34*
€ 133,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,84*
€ 133,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 109,55*
€ 130,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,06*
€ 128,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 86,69*
€ 103,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 600 Blätter (ab € 0,14449* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.