| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745126 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6207021424 EAN/GTIN: 4015593013678 |
| |
|
| | |
| Drallhaftschraube galZn 4,2x 70 BÄR Drallhaftschrauben, verzinkt, in Paketen à 2,5 kg •Unter anderem geeignet für Reparaturen an EURO-Paletten - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 5kg 5 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BÄR, Schraubnägel, Drallschrauben, Nagel, verzinkt, Drallhaftschrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 13,018* | € 17,038* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 22,50* | € 30,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,669* | € 30,199* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,45* | € 34,38* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,33* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|