| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745090 Herst.-Nr.: 4015593008032 EAN/GTIN: 4015593008032 |
| |
|
| | |
| Schraubnagel zn 3,5x 65 BÄR 500 Stück Schraubnagel, verzinkt •Mit Kordelgewinde - Maße: 3,5 x 65mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 500 Stück 500 Stück Maße 3,5 x 65mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,004 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BÄR, Schraubnägel, Nagel, verzinkt, Drallnägel, Nägel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0158* | € 0,0228* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0176* | € 0,0254* | | | | | | | | 500 | | € 9,80* | ab € 0,0193* | € 0,0273* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0193* | € 0,0275* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,92* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|