Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube ISR Teilgewinde zn-gelb 4,0x 40/24 HP E-NORMpro 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube ISR Teilgewinde zn-gelb 4,0x 40/24 HP E-NORMpro 500 Stück
Spanplattenschraube ISR Teilgewinde zn-gelb 4,0x 40/24 HP E-NORMpro 500 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1744076
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207006251
EAN/GTIN:
     4317784180559
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube gelb verzinkt 4...

Spanplattenschraube ISR Teilgewinde zn-gelb 4,0x 40/24 HP E-NORMpro 500 Stück


Spanplattenschraube, gelb

•Verzinkt, gelb passiviert
•Senkkopf (Doppelkopf) mit Innen-6-rund-Antrieb
•Voll- und Teilgewinde (VG/TG)

Hinweis:
Ø 8,0 und 10,0 mm -> siehe Rubrik Holzbauschrauben.

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
- Aufnahme/Antrieb: Innensechsrund, - Farbe: gelb, - Gesamtlänge: 24mm, - Gewinde: Teilgewinde, - Kopfform: Senkkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 500 Stück
500 Stück
Abmessung 4,0 x 40/24mm
Gewindetyp Teilgewinde
Farbe gelb
Abpackung 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,002 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 4x40, verzinkt, gelb, Torx, ISR, T-Antrieb, Innensechsrund, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,00743*
€ 0,01085*
7 Tage
139000
500
€ 4,95*
ab € 0,00813*
€ 0,01186*
1 Tag
139000
500
€ 8,50*
ab € 0,00941*
€ 0,01357*
3 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0219*
Lager 400
138000
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.