| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1743969 Herst.-Nr.: 6207017106 EAN/GTIN: 4317784151801 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M 5 - 8zn KP E-NORMpro 200 Stück DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Kleinpakete •mmax. /* nach ISO 4032 •Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Kleinpakete - Farbe: Sechskantmutter, - Gewindedurchmesser: M5, - Material: galvanisch verzinkt, - Norm: DIN 934, - Schlüsselweite: 8,0mm, - Verpackungsinhalt: 200 Stück 200 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | Sechskantmutter | Gewicht: | 0,001 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, DIN934, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, D934, 00934.810, Sechskantmuttern, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, Mutter, (Sechskantmutter), AM93450, galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,00622* | € 0,00953* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,00722* | € 0,01107* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,00986* | € 0,01505* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0104* | € 0,016* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|