Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken mit Stahlnadel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandhaken mit Stahlnadel
Wandhaken mit Stahlnadel
Artikel-Nr.:
     400-1742058
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9771180
EAN/GTIN:
     4009155130828
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Wandhaken mit Stahlnadel



- Gewicht: 0,012 kg, - Länge: 24, - Material: Stahl, Oberfläche: Vermessingt, - Produktart: Wandhaken
6 Stück
Größe 1,0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Vermessingt
Länge:
24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,03*
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,04*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,75*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.