Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbauschraube Feingewinde phosphatiert
Schnellbauschraube Feingewinde phosphatiert
Schnellbauschraube Feingewinde phosphatiert
Artikel-Nr.:
     400-1741571
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     189059010
EAN/GTIN:
     4009155699240
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde
schnellbauschraube

Schnellbauschraube Feingewinde phosphatiert



- Gewicht: 1,557 kg, - Länge: 90, - Material: Stahl, Oberfläche: Phosphatiert, - Produktart: Schnellbauschraube
200 Stück
Gewindedurchmesser 5mm
Länge 90mm
Menge 200 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,557 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Phosphatiert
Länge:
90
Weitere Suchbegriffe: swg schnellbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.