Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740908
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     287042080
EAN/GTIN:
     4009155744865

Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,027 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
8 Stück
Nennlänge 20mm
Kopfhöhe 2,6m


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Material:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.