Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740904
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     287031680
EAN/GTIN:
     4009155747835

Gewindeschraube Zylinderkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,017 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
10 Stück
Nennlänge 16mm
Kopfhöhe 2mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Material:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.