Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740853
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     290065080
EAN/GTIN:
     4009155745145

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,051 kg, - Länge: 50, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
4 Stück
Kopfdurchmesser 11mm
Länge 50mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,051 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.