Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740850
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     290062080
EAN/GTIN:
     4009155745114

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,037 kg, - Länge: 20, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
5 Stück
Kopfdurchmesser 11mm
Länge 20mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.