Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosella Zwiebelmuster Eierbecher mit Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosella Zwiebelmuster Eierbecher mit Fuß
Rosella Zwiebelmuster Eierbecher mit Fuß
Artikel-Nr.:
     400-1725518
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ACC2406DEZWMUX6
EAN/GTIN:
     4043982132389
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Rosella Zwiebelmuster Eierbecher mit Fuß


Genießen Sie Ihr Frühstücksei aus diesem ROSSELLA Eierbecher. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen.
- Breite: 5, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 6, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Eierbecher





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,419 kg
Material:
Porzellan
Breite:
5
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, barocke, form, früstück, ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.