Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blau Saks Bowl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blau Saks Bowl
Blau Saks Bowl
Artikel-Nr.:
     400-1725499
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     PRO2714UNBLSKM6
EAN/GTIN:
     4043982029191
Suchbegriffe:
weiß
blau
geschirr
früstück

Blau Saks Bowl


Servieren Sie Müsli, Salat, Suppe oder Süßes in dieser handfesten BLAU SAKS Bowl. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel.
- Breite: 14, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 7, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Schüssel





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,722 kg
Material:
Porzellan
Breite:
14
Höhe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.