Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC Feline Outdoor 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RC Feline Outdoor 7
RC Feline Outdoor 7
Artikel-Nr.:
     400-1717088
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     2352
EAN/GTIN:
     3182550784467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

RC Feline Outdoor 7


Für aktive Katzen, die überwiegend draußen leben

Unterstützung der Vitalität
OUTDOOR 7+ enthält eine Zusammenstellung ausgesuchter Nährstoffe und essenzieller Fettsäuren, die der Katze helfen, selbst bei den ersten Anzeichen der Alterung vital zu bleiben.

Angepasste Energiezufuhr
Durch eine hohe Energiedichte und Öle unterschiedlicher Herkunft kann eine optimale Energieaufnahme sichergestellt werden.

Nierengesundheit - angepasster Phosphorgehal
Die Gesundheit der Niere wird durch einen reduzierten Phosphorgehalt (0,79%) unterstützt. Kann helfen, die Harnwegsfunktionen der erwachsenen Katze zu unterstützen.

Inhaltsstoffe/ZUSAMMENSETZUNG: Maisfuttermehl, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Tierfett, Maiskleberfutter, Gerste, Pflanzenproteinisolat*, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Mineralstoffe, Fischöl, Hefen, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide und Beta-Glykan), Borretschöl, Grüner Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 21100 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 44 mg, E2 (Jod): 4,4 mg, E4 (Kupfer): 5 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Zink): 171 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien. ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 28% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 5,8% - Rohfaser: 1,5% - Pro kg: Essenzielle Fettsäuren: 53,4 g - Phosphor: 7,9 g. *L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



2kg
Menge 2Kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,04 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 41,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.