Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege Freilauftür S–M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Wege Freilauftür S–M
2-Wege Freilauftür S–M
2-Wege Freilauftür S–M
2-Wege Freilauftür S–M
Artikel-Nr.:
     400-1703821
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     3878
EAN/GTIN:
     4011905038780

2-Wege Freilauftür S–M



für Hunde (Größe S–M)
mit flexibler, transparenter Klappe, geräuscharm
Verrieglung durch herausnehmbare Metallrückwand
inklusive Tunnelelement
Einbautiefe 19–32 mm
mit weiteren Tunnelelementen beliebig erweiterbar
Gesamtmaße 30 × 36 cm
Ausschnitt 24,8 × 30,8 cm
Klappengröße 22,5 × 29,5 cm
3 Jahre Garantie
Kunststoff


Ausführung 30 × 36 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.