Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEM Kleben Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEM Kleben Plus
MEM Kleben Plus
MEM Kleben Plus
MEM Kleben Plus
Artikel-Nr.:
     400-1695852
Hersteller:
     MEM
Herst.-Nr.:
     30822547
EAN/GTIN:
     4010327501414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleben
Abdichtung
Sanierung
innen

MEM Kleben Plus


MEM Kleben Plus ist eine lösemittelfreie Kleb- und Dichtmasse auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers). Perfekt zum Kleben, Dichten und Füllen im Innen- und Außenbereich. Klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien. Sogar auf feuchten, unebenen oder rauen Untergründen. Ideal für Holz, Stein, Beton, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe. Dichtet Regenrinnen, Fugen auf Balkonen, Terrassen und an Fenstern, Sanitärfugen in Bad und Küche usw. Schafft Fugen, die kaum schrumpfen. Füllt innen, außen und in Nassräumen Nähte und Risse an Decken und Wänden, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw. MEM Kleben Plus weist eine überlegene Witterungsstabilität auf und ist wasser- und UV-beständig, überstreichbar und korrigierbar. MEM Kleben Plus ist erhältlich in den Farben weiß, grau und transparent.


Farbe transparent 310 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,394 kg
Weitere Suchbegriffe: außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.