Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge SUPERCUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge SUPERCUT
Handsäge SUPERCUT
Artikel-Nr.:
     400-1675950
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX808555
EAN/GTIN:
     4035300614813
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz 550mm

Handsäge SUPERCUT


Die Handsäge von CONNEX ist 550 mm, und hat 3 geschliffene und gehärtete Schneiden pro Zahn. Bestückt mit 7 Zähnen per 2,54 cm (1Zoll). Der 2-Komponentengriff ist verschraubt und hat einen Anschlag von 45° und 90°. Die Säge ist ideal für besonders schnelle und saubere Schnitte in allen Holzarten.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,94*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 24,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808634
ab € 5,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808732
ab € 6,49*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808640
ab € 7,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808840
ab € 7,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808845
ab € 7,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808850
ab € 8,35*
Ähnlich
Connex
COX808540
ab € 21,078*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808735
ab € 7,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX808730
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.