| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1675737 Herst.-Nr.: COXT805012 EAN/GTIN: 4035300109296 |
|
|
| | |
| Ersatzsägeblätter CONNEX Ersatzsägeblatt für Stiftssägebogen Holz 162mm 12 Stück mit grober Zahnung. Länge 162 mm Für Material Holz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|