Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastler-Schraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastler-Schraubzwinge
Bastler-Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     400-1675623
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX863010
EAN/GTIN:
     4035300195862
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Bastler-Schraubzwinge



- Material: Temperguss

Spannbereich 100 mm
Ausladung 50 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Material:
Temperguss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,16*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX863015
ab € 2,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX863020
ab € 2,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX863120
ab € 4,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX863130
ab € 4,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX863300
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.