Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Zuleitung 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Zuleitung 2 m
Schutzkontakt-Zuleitung 2 m
Artikel-Nr.:
     400-1675240
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     140102099
EAN/GTIN:
     4008224327329
Suchbegriffe:
Zuleitung
Schutzkontakt
weiß

Schutzkontakt-Zuleitung 2 m


Schutzkontakt-Zuleitung mit abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker
- Länge: 2

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,732 kg
Länge:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,72*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.