Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
Artikel-Nr.:
     400-1646545
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23318
EAN/GTIN:
     4006274233188
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


1/2"-Vielzahn-Einsatz, 55 mm für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.
- Gewicht: 0,058 kg
1 Vielzahn-Eins. (VZ 5)
Größe VZ 5



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,06*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,09*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,69*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.