Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlittenlehne mit Sitzleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlittenlehne mit Sitzleisten
Schlittenlehne mit Sitzleisten
Artikel-Nr.:
     400-1642754
Hersteller:
     Mobilsägewerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlittenlehne

Schlittenlehne mit Sitzleisten


Zu Klein zum Schlittenfahren? Das gibt es nicht. Dank des Aufsatzes aus dem Erzgebirge für Holzschlitten mit Lehne und Sitzleiste, können auch die Kleinsten den Schneespaß genießen. Warm eingepackt sitzen die Kinder gemütlich auf dem Holzrodler. Durch das verarbeitete Buchenholz ist der Schlittenaufsatz besonders stabil.


- Breite: 40, - Höhe: 30, - Länge: 75, - Maße: 75x40x30cm (LxBxH)





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
75
Breite:
40
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: schlitten, rodel, schlittenlehne, lehne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.