Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnerrodel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hörnerrodel
Hörnerrodel
Artikel-Nr.:
     400-1642750
Hersteller:
     Mobilsägewerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Schlitten

Hörnerrodel


Wer sitzt schon gern allein auf seinem Schlitten. Richtig Spaß macht das Rodeln doch erst ab mindestens zwei Personen pro Holzmobil. Besonders lustig wird es auch, wenn zusammengeschnürte Holzschlittenkolonnen den Berg hinunter rutschen. Deshalb ist bei Kindern wie bei Erwachsenen der Hörnerrodel aus dem Erzgebirge, oder auch Hornschlitten genannt, besonders beliebt. Dank der verlängerten Kufen, die der Form von Hörnern ähneln, hat der Vordermann einen perfekten Halt. Durch das verarbeitete Eschenholz ist der Schlitten sehr stabil und mit seinen Leichtlaufkufen besonders schnell auf allen Pisten unterwegs.


- Breite: 29, - Höhe: 33, - Länge: 90, - Maße: 90x29x33 cm (LxBxH), - Material: Eschenholz, - Weitere Eigenschaften: Leichtlaufkufen

Länge 90cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Material:
Eschenholz
Länge:
90
Breite:
29
Höhe:
33
Weitere Suchbegriffe: Wintersport Schlitten, schlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.