| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1641909 Herst.-Nr.: 6204018292 EAN/GTIN: 4332163258469 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5m E+R Rohrreinigungswelle •Wellen aus verzinktem Federstahldraht, doppellagig •Kurbel mit Holzgriff •Wellen-Ø 8 mm mit fester Kralle •Wellen-Ø 10 bis 12 mm mit Schlammbohrer •1/2"-WW-Gewindeanschluss •Auswechsel- und verlängerbar •Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,62 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale, Reinigungswelle, Roos, III, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, QR4028742, E+R, Rohr-Reinigungswelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,80* | € 71,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 71,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,08* | € 77,23* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,41* | € 82,73* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,40* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|