Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Platte oval weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Platte oval weiß
Aronda Platte oval weiß
Artikel-Nr.:
     400-1639316
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ARO2232XXWHITM6
EAN/GTIN:
     4400011913256
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Aronda Platte oval weiß


Wenn es einmal mehr sein darf, bietet diese große ovale ARONDA Platte viel Platz für Braten, Gemüse oder feine Desserts. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet.
- Breite: 32, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Platte

Größe 32 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,961 kg
Material:
Porzellan
Breite:
32
Weitere Suchbegriffe: weiß, platte, tablett, oval, serviren, tisch, groß, platt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.