| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639305 Herst.-Nr.: ARO1221XXWHITM6 EAN/GTIN: 4400011991896 |
| |
|
| | |
| Aronda Kaffee-Obertasse 0,21l weiß Filterkaffees können sich in dieser ARONDA Kaffeetasse besonders gut entfalten. Probieren Sie es selbst! Passend dazu gibt die ARONDA Untertasse in 15 cm. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet. - Breite: 8, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Höhe: 6, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Tasse Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1,378 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 8 | Höhe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kahla kaffee-obertasse, kaffee obere, Tasse, Kaffee, trinken, Obertasse, weiß |
| | |
| |