Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerhaus 607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerhaus 607
Lagerhaus 607
Lagerhaus 607
Artikel-Nr.:
     400-1635060
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     607.0703.00.00
EAN/GTIN:
     4004581308780
Artikeldatenblatt

Lagerhaus 607


Flachdachschuppen, 20 mm Wandstärke, 4 Bau-Varianten, kesseldruckimprägniert, ohne Boden, Dachüberstände: Seiten je ca. 9,5 cm, vorn 15 cm, hinten 15 cm Bemaßung: Gesamthöhe 214 cm Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzel- oder Doppeltür einbaubar! Einzeltür B 77,5 cm x H 178 cm, Doppeltür B 159 cm x H 178 cm Dachbelag: graue PVC-Dachplatten Das WEKA Gartenhaus 607 können Sie sich ganz nach ihren Wünschen zusammenbauen dank variabel einbaubarer Tür an Front-Rück- oder Seitenwand. Das komplette Lagerhaus wurde aus kesseldruckimprägniertem Fichtenholz gefertigt und erhält so seine lange Lebensdauer und hochwertige Qualität. Das Flachdach ist mit grauen PVC-Dacchplatten beschichtet. Zudem können Sie die Tür als Einzel-oder Doppeltür anbringen und Ihr persönlichen Bedürfnissen anpassen. Nutzen Sie den WEKA Schuppen als Lager für Ihre Geräte, Werkzeuge, Fahrräder oder ähnliches, um Chaos im Garten zu verhindern.
- Deckelschalung für rustikale Optik und hohe Stabilität
- Flachdachschuppen mit grauen PVC-Dachplatten
- variabel einbaubare Tür an Front- Rück- oder Seitenwand
- 214 cm Gesamthöhe
- in verschieden Varianten:
- Variante 1 : mit Rückwand
- Variante 2 : mit Rück- und Seitenwand
- Variante 3 : mit Trennwand
- Variante 4: ohne Trennwand


Ausführung Varianten 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
799 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.228,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,09*
€ 2.876,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,11*
€ 2.851,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,06*
€ 2.739,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.252,79*
€ 2.680,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,17*
€ 2.651,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.