Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport 607 Gr.2 inkl. XL Geräteraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport 607 Gr.2 inkl. XL Geräteraum
Carport 607 Gr.2 inkl. XL Geräteraum
Carport 607 Gr.2 inkl. XL Geräteraum
Artikel-Nr.:
     400-1635050
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     607.5260.51.00
EAN/GTIN:
     4004581308803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carport
weka carport
carport

Carport 607 Gr.2 inkl. XL Geräteraum


Carport inklusive Geräteraum (auch bei parkendem Fahrzeug bequem nutzbar), 20 mm Wandstärke, kesseldruckimprägniert, Kunststoffdach mit Trapezprofil, Befestigung mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern, Pfostenstärke: 90 mm x 90 mm Maße über Alles: B 512 x T 416 cm Abmessung Geräteraum: B 181 x T 181 x H 191 cm Durchfahrtsbreite: 270 cm Durchfahrtshöhe: 215 cm Pfostenabstände Innen: 181 cm Dachbelag: graues Kunststoffdach mit Trapezprofil Das WEKA Carport 607 ist durch integriertem Geräteschuppen der perfekte Allrounder für Ihr Grundstück. Nutzen Sie den Vorteil, dass auch bei unterstehendem, geparkter Fahrzeug ein bequemer Zugang zum Geräteschuppen möglich ist. Oder funktionieren Sie den Geräteschuppen einfach als Fahrrad-oder Motorradgarage um. Die Kombi aus Carport mit Geräteschuppen schützt Ihr Auto und räumt gleichzeitig mit viel Stellfläche Ihr Garten auf. Außerdem wurde hochwertiges Holz verarbeitet, welches kesselimprägniert wurde, damit Wind und Wetter Ihrem Carport nichts anhaben kann. Mit einer Durchfahrtshöhe von 215 cm und eine Durchfahrtsbreite von 270cm bietet es platzsparend, aber ausreichend Platz für Ihr Auto.

- integrierter Geräteschuppen
- graues PVC-Kunststoffdach mit Trapezprofil
- Durchfahrtshöhe:215cm
- Druchfahrtsbreite:270cm
- in verscheiden Größen erhältlich:
- Gr. 1 : 478x389 cm inkl. Geräteraum B 181 x T 181 x H 191 cm,
- Gr. 2 : 478x579 cm inkl. XL Geräteraum, B 181 x T 371 x H 191 cm,
- Gr.3 : 478x579inkl. XXL Geräteraum, B 181 x T 561 x H 191 cm


Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
932 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.299,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,26*
€ 3.088,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.554,73*
€ 3.040,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,02*
€ 2.885,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.355,15*
€ 2.802,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,76*
€ 2.736,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.