Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spanntzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Spanntzwinge
Mini-Spanntzwinge
Artikel-Nr.:
     400-1627753
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX864615
EAN/GTIN:
     4035300697878
Suchbegriffe:
Mini-Spannzwinge 64 x 150 mm

Mini-Spanntzwinge



- Komfortable Einhandbedienung mit Schnelllösehebel
- Die weichen Spannbacken schützen die Oberfläche der Werkstücke
- Zum Spannen oder Spreizen durch leichtes Umschrauben des Kopfteils umstellbar
- Spanndruck bis 80 kg
- Spreizweite 153 - 340 mm


Ausführung 150mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,339 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,77*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 18,45*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX864630
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.