Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Gerüst AH 4,85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Gerüst AH 4,85m
Gelenk-Gerüst AH 4,85m
Artikel-Nr.:
     400-1626117
Hersteller:
     Corda
Herst.-Nr.:
     916273
EAN/GTIN:
     4009199916273
Suchbegriffe:
Gerüst

Gelenk-Gerüst AH 4,85m


Vielseitig verwendbares Gerüst. Als Arbeitsgerüst mit einer Arbeitshöhe von ca. 4,85 m, als 2 separate Anlegeleitern mit 14 Sprossen und einer Sprossen-Doppelleiter 2x7 Sprossen.
- Rutschsichere und wetterfeste Belagbühne, Belagbühnengröße 1,50 x 0,56m
- Durch 2 integrierte Fahrrollen auch als Fahr-Gerüst verwendbar
- Zwei breite Quertraversen sorgen für Standsicherheit
- Große Zeitersparnis bei der Montage durch den Einsatz von vier innovativen Gelenken an den Leiternelementen
- Das Gerüst kann auf Treppen und Absätzen eingesetzt werden
- Inklusive zwei Wandabstandhalter
- dadurch Aufbau an Außenwänden ohne zusätzliche Ballastierung möglich
- Ballastaufnahmen (Ballastgewichte als Zubehör erhältlich) sind im Paket enthalten
- Belagbühne belastbar mit 150kg/m², gemäß EN 1004






Weitere Informationen:
Gewicht:
48,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,88*
€ 651,05*
Lager 400
13 Tage
52
Frei Haus
ab € 607,95*
€ 705,85*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,85*
€ 839,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,58*
€ 828,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,64*
€ 780,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.