Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT-Spanner BSP-C 10-6 BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMPACT-Spanner BSP-C 10-6 BESSEY
COMPACT-Spanner BSP-C 10-6 BESSEY
Artikel-Nr.:
     400-1616072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204022006
EAN/GTIN:
     4008158021829
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner

COMPACT-Spanner BSP-C 10-6 BESSEY


Compact-Spanner BAS-C

•Gehäuse aus Edelstahl 42CrMo4, vergütet
•Hohe Belastungsfähigkeit
•Spannkraft stufenlos erreichbar bis 16 kN
•Offene Befestigungsbohrung
•Kompakte Bauweise, ca. 30 % weniger Grundfläche, ca. 50 % kleineres Volumen als vergleichbare Wettbewerbsmodelle
•Zum schnellen, kraftvollen Spannen von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen, Messtischen, im Vorrichtungsbau






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: NC-Kompakt-Spanner, NC-Kompaktspanner, Analysensieb Spannelement, Schnellspannelement, kompakt-spanner bessey, kompakt spanner, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Compact-Spanner, Spann-Werkzeug, Spannwerkzeug, Aufspannsystem, Bessey, Tischspanner, Aufspann-System, QR5173322, Aufspannsysteme, 3950, Maschinentisch-Spanner, Aufspann-Systeme, Compact, Handwerkzeug, BSP-C, Spanner, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 172,08*
€ 188,68*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 188,82*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 195,11*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 201,78*
Lager 400
9
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 268,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TW28HO
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.