Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckprofil selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckprofil selbstklemmend
Eckprofil selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     400-1614228
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030616
EAN/GTIN:
     4003122030616
Suchbegriffe:
Klemmverbinder-Profile
Profile
Heimwerkerprofile
Eckprofile

Eckprofil selbstklemmend


Für die rechtwinkelige Verbindung mehrerer Platten.

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Breite: 200, - Gewicht: 0,46 kg, - Länge: 200, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 2000/12,9mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
200
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.