Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckprofil selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckprofil selbstklemmend
Eckprofil selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     400-1614224
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030159
EAN/GTIN:
     4003122030159
Suchbegriffe:
Klemmverbinder-Profile
Profile
Heimwerkerprofile
Eckprofile

Eckprofil selbstklemmend


Für die rechtwinkelige Verbindung mehrerer Platten.

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Breite: 200, - Gewicht: 0,362 kg, - Länge: 200, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 2000/8,9mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,362 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
200
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.