Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckprofil selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckprofil selbstklemmend
Eckprofil selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     400-1614223
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030142
EAN/GTIN:
     4003122030142
Suchbegriffe:
Klemmverbinder-Profile
Profile
Heimwerkerprofile
Eckprofile

Eckprofil selbstklemmend


Für die rechtwinkelige Verbindung mehrerer Platten.

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Breite: 100, - Gewicht: 0,181 kg, - Länge: 100, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/8,9mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,181 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
100
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.