| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1614222 Herst.-Nr.: 030869 EAN/GTIN: 4003122030869 |
| |
|
| | |
| Winkelprofil Aluminium silberfarbig für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Möbeln oder selbstgebauten Regalen die ungleichschenkligen Seiten decken jeweils zwei unterschiedliche Materialstärken ab saubere Montage und Abdeckung der Schnittkanten - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert - Breite: 22,8, - Gewicht: 0,16 kg, - Höhe: 19, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 1000/22,8x19,0mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 1000 | Breite: | 22,8 | Höhe: | 19 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |